| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y956202 Herst.-Nr.: 7000-89831-7911000 EAN/GTIN: 4048879436601 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grün | Kabellänge: | 10.00 m | Schutzart: | IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-89831-7911000 | Typ: | 7000-89831-7911000 | Temperaturbereich: | -20 - +80 °C °C | Anschlussseite A: | M8-Stecker, gerade | Anschlussseite B: | M8-Buchse, gerade | Nennstrom: | 4 A | Kabel-Ø: | 4.9 mm | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M8 | Außen-Ø: | 4.9 mm | Mantelmaterial: | PUR | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,53* | € 53,58* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,68* | € 53,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,43* | € 65,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,51* | € 67,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,70* | € 73,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|