| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y954912 Herst.-Nr.: 7000-08441-0000000 EAN/GTIN: 4048879224642 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-08441-0000000 | Typ: | 7000-08441-0000000 | Anschlussseite A: | M8-Stecker, gewinkelt | Nennstrom: | 4 A | Anschlussquerschnitt (max.): | 0.25 mm² | Anschluss: | Lötpins | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,53* | € 11,31* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,93* | € 11,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,23* | € 13,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,14* | € 14,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,24* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|