Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9902J Bandschleifer 1010W Band-Breite 76mm Band-Länge 533mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949422
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9902J
EAN/GTIN:
     0088381662437
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder, die Bandgeschwindigkeit beträgt 440 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden.
Features:
1010 W
Band-Geschwindigkeit (Bereich): 440 m/min (max)
Weitere Informationen:
Leistung:
1010 W
Länge:
296 mm
Gewicht:
4.3 kg
Band-Länge:
533 mm
Band-Breite:
76 mm
Band-Geschwindigkeit (max.):
440 m/min
Produkt-Art:
Bandschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 303,63*
€ 347,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 306,43*
€ 349,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 306,44*
€ 349,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,09*
€ 349,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,89*
€ 356,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,24*
€ 415,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.