| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y945792 Herst.-Nr.: 79334 EAN/GTIN: 4037373793341 |
| |
|
| | |
| Dieser coole Lötbausatz ermöglicht es, aus einer handelsüblichen PET-Flasche (Flaschenhalsweite min. 28 mm) eine tolle Solarleuchte zu bauen. Der im Bausatz enthaltene Akku wird durch die Solarzelle tagsüber aufgeladen. Beginnt es zu dämmern, schaltet sich die Lampe automatisch ein und leuchtet je nach Ladezustand des Akkus die ganze Nacht. Als Leuchtmittel sind insgesamt 4 weiße und eine Rainbow (mehrfarbige) LEDs eingesetzt.
Wahlweise können von den 4 weißen LEDs 2 abgeschaltet werden, um im Winter oder bei anhaltend schlechtem Wetter die Leuchtdauer zu verlängern. Die Leuchtfarbe lässt sich wahlweise umschalten zwischen weiß oder coolen wechselnden Regenbogenfarben. Das detaillierte, bebilderte und handliche 24-seitige Anleitungsheft ermöglicht und veranschaulicht den Aufbau auch für Lötanfänger!
Ist die Platine fertig aufgebaut und in einer PET Flasche montiert, ist eine coole, voll funktionsfähige Solarlampe entstanden.
DER UMWELT ZULIEBE: PET- Flaschen: Die Weltmeere sind voll damit und die Müllberge wachsen stetig. Nicht recycelte PET-Flaschen stellen ein riesiges Problem für die Umwelt und somit für Mensch und Tier dar. Indem Du eine der vielen gebrauchten PET-Flaschen durch den Bau dieser Solar-Lampe wiederverwertest, bist Du dabei, beim aktiven und kreativen Umweltschutz! Es ist an der Zeit, neue und zugleich innovative Wege zu gehen. Ein kleiner Schritt in diese Richtung ist diese tolle Lötbausatz einer Solar- PET Flaschenlampe. Features: Solarbetriebene PET-Flasche Pimp your PET-Bottle Lötbausatz Lieferumfang: Inkl. Akku. Hinweise: Altersempfehlung: ab 10 Weitere Informationen: | | Titel: | Pimp your PET-Bottle | Altersklasse: | ab 10 Jahre | Produkt-Art: | Lötbausatz PET-Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, DoubleLight, Solar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 18,04* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,22* | € 18,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,51* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|