| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y919692 Herst.-Nr.: 7000-17331-0000000 EAN/GTIN: 4048879195324 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-17331-0000000 | Typ: | 7000-17331-0000000 | Anschlussseite A: | M12-Buchse, gewinkelt | Nennstrom: | 2 A | Anschlussquerschnitt (max.): | 0.5 mm² | Anschluss: | Schraubklemme | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,43* | € 21,29* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,55* | € 21,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,16* | € 24,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,97* | € 25,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,33* | € 25,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|