| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y913912 Herst.-Nr.: 7000-08081-2100500 EAN/GTIN: 4048879228848 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grau | Kabellänge: | 5.00 m | Nennspannung: | 300 V/AC | Schutzart: | IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-08081-2100500 | Anschlussseite A: | M8-Buchse, gewinkelt | Anschlussseite B: | Kabel, offenes Ende | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.25 mm² | Nennstrom: | 4 A | Kabel-Ø: | 4.5 mm | Polzahl: | 3 | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M8 | Außen-Ø: | 4.5 mm | Mantelmaterial: | PVC | Kontaktoberfläche: | Au | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,99* | € 7,91* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,44* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,03* | € 10,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,59* | € 10,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,64* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|