| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y899831 Herst.-Nr.: 2060-1822/998-404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 4.5 mm | Länge: | 11.9 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 11.7 mm | Nennspannung: | 160 V | Herst.-Teilenr.: | 2060-1822/998-404 | Besonderheiten: | mit CAGE CLAMP® + mit Betätigungsdrücker | Drahtschutz: | Ja | Nennstrom: | 9 A | Anzahl Reihen: | 1 | Querschnitt flexibel (max.): | 0.75 mm² | Querschnitt flexibel (min.): | 0.25 mm² | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Federklemme + Print | Polzahl je Reihe: | 2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Abisolierlänge (max.): | 10 mm | Abisolierlänge (min.): | 10 mm | Kontaktmaterial: | Cu-Legierung, verzinnt | Produkt-Art: | Federkraftklemmblock |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,66* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,55* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|