Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/60 Wärmeleitfolie 0.25mm 4.5 W/mK (L x B) 190mm x 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y893781
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     KERATHERM 86/60 190x190
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Diese Wärmeleitfolie bietet überragende Wärmeleitung, welche durch ein speziell verfülltes Silikonelastomer erreicht wird. Die vortreffliche elektrische Isolierung bleibt somit erhalten. Der ausgezeichnete thermische Widerstand dieser Folie erlaubt die optimale Hitzeübertragung zum Wärmeableiter.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 4,5 W/mK
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Farbe:
pink
Breite:
190 mm
Typ:
86/60
Herstellerfarbe:
Rosa
Materialstärke:
0.25 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
4.5 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
20000 kV/m
Max. Temperatur:
200 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,42*
€ 60,92*
8 Tage
68
€ 6,99*
ab € 47,59*
€ 62,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.