| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y893741 Herst.-Nr.: KERATHERM 86/60 297x210 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diese Wärmeleitfolie bietet überragende Wärmeleitung, welche durch ein speziell verfülltes Silikonelastomer erreicht wird. Die vortreffliche elektrische Isolierung bleibt somit erhalten. Der ausgezeichnete thermische Widerstand dieser Folie erlaubt die optimale Hitzeübertragung zum Wärmeableiter. Features: Wärmeleitfähigkeit: 4,5 W/mK Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | Farbe: | pink | Breite: | 297 mm | Typ: | 86/60 | Herstellerfarbe: | Rosa | Materialstärke: | 0.25 mm | Wärme-Leitfähigkeit: | 4.5 W/mK | Durchschlagsfestigkeit: | 20000 kV/m | Max. Temperatur: | 200 °C | Min. Temperatur: | -60 °C | Produkt-Art: | Wärmeleitfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,31* | € 92,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,34* | € 92,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|