Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LED Party-Lichteffekt RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y854221
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1362733
EAN/GTIN:
     4016138984705
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
Die rotierende Disco-Kugel erzeugt eindrucksvolle Lichteffekte in alle Richtungen und bringt Schwung in jede Party.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
122 mm
Farbe:
schwarz
Sockel:
LED fest eingebaut
Durchmesser:
95 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Party-Lichteffekt
Leuchtfarbe:
RGB
Weitere Suchbegriffe: Basetech, Lichtball, Lichtkugel, Discokugel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 10,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.