Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Funk-Fernbedienung 3-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y837762
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4730016
EAN/GTIN:
     4064161172521
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Features:
Bis zu 3 Kanäle können angelernt werden
Kompatibel mit anderen Sygonix RSL 433-Mhz-Empfängern
Mit LED-Anzeige
Lieferumfang:
Fernbedienung mit Batterie CR2032 + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
99 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Breite:
37 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
3
Gewicht:
27 g
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
RSL
Frequenz:
433 MHz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Funk-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Sygonix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.