Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Funk-Steckdosen-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 2300W Reichweite max. (im Freifel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y837702
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4730018
EAN/GTIN:
     4064161172538
Suchbegriffe:
Sygonix

Features:
Ferngesteuerte Netzsteckdose mit manuellem Ein/Aus-Schalter
Max. Ausgangsleistung 2300 W
Fernsteuerung mit bis zu 3 Kanälen
Lieferumfang:
2 x Funksteckdose + Fernbedienung mit Batterie CR2032 + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Leistung:
2300 W
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
3
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
RSL
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
433 MHz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/AC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
2300 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Funk-Steckdosen-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
287
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 22,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 23,97*
€ 3,50*
ab € 38,98*
€ 51,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.