Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 44.1009 Hygrometer Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y83766
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     44.1009
EAN/GTIN:
     4009816012173
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
tfa dostmann hygrometer
Mit diesen edlen Messing Hygrometer, haben sie die Luftfeuchtigkeit immer im Blick.
Lieferumfang:
Hydrometer
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Breite:
140 mm
Durchmesser:
108 mm
Montageart:
Wand
Material:
Messing
Funktionen:
Innenluftfeuchte
Gehäusefarbe:
Messing
Gewicht (Station):
155 g
Produkt-Art:
Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: hygrometer, TFA Dostmann, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,30*
€ 35,77*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 35,78*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 43,86*
€ 57,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.