Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Micro USB-01 Micro USB-Einbaubuchse 2.0 Buchse, Einbau Micro USB Buchse auf Micr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y834081
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1365796
EAN/GTIN:
     4016138986471
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
tru components micro usb einbaubuch...
usb buchse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
34.1 mm
Farbe:
grau
Passend für (Details):
Einbaudicke: 1 - 10 mm
Ausführung:
Micro USB Buchse auf Micro USB Stecker
Herst.-Teilenr.:
1365796
Typ:
Micro USB-01
Material (Details):
Aluminium eloxiert
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Stecker-Norm:
USB 2.0
Bauform:
Buchse, Einbau
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
Micro-USB-Buchse
Anschluss B:
Micro-USB-Stecker
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C
Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse, TRU COMPONENTS, Micro USB-01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 19,03*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,40*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 26,59*
€ 36,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1386610
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.