Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031847 Installationsleitung Li2GYw 2 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799611
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
HALOFLE X SiHYw PV/P
mantelleitung
Als Verbindungsleitung zwischen Transformator und Halogenleuchten in Niedervoltsystemen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Breite:
5.8 mm
Nennspannung:
24 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
031847
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Besonderheiten:
Flammwidrig + Hitzebeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
Li2GYw
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
2 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Installationsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
635
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.