Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSY227M025S1A5G11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 220 µF 25V 10% (Ø x H) 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y794851
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY227M025S1A5G11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
8 mm
Typ:
KSY227M025S1A5G11K
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
220 µF
RM:
3.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0898*
1 Tag
1392
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1146*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,09*
€ 0,12*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,1032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.