Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSY108M025S1A5H20K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 1000 µF 25V 10% (Ø x H) 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y794811
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY108M025S1A5H20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
KSY108M025S1A5H20K
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
1000 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Teapo, Elkos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,255*
1 Tag
2342
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
1 Tag
322
1
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,68*
6 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.