Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Advanced Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Stück Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y762012
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VPA.1FR03.BLW04
EAN/GTIN:
     6425859407956
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Glass & Touch Design
Innovation ist unsere permanente Mission, die Verwendung der GLAS & TOUCH-Technologie für unsere Außeneinheiten war von Anfang an eine originelle und mutige Lösung. Durch die Integration der chemisch gehärteten Glasfrontfläche und der Touch-Tastatur wurde mit dem Design der Außeneinheit ein Premium-Erscheinungsbild geschaffen und alle Herausforderungen eines im Freien installierten Produkts effizient gelöst: Anpassungsfähigkeit an die Architektur eines Gebäudes, vollständiger Schutz gegen Wasser, Staub, Kratz- und Stoßfestigkeit, zudem kommt ein freundlicher Gebrauch und eine einfache Wartung.

Orientierbare Videokamera, Infrarot-LEDs, Betrieb bei -30°C
Die Videokamera stellt eine wesentliche Komponente dar, die den Nutzen des gesamten Systems aufgrund seiner Funktionsfähigkeit und Positionierung beeinflusst. Aus diesem Grund wurde das in die advanced -Außeneinheit integrierte Videokameramodul sorgfältig für eine Vielzahl von Situationen im täglichen Gebrauch entwickelt.
- Die Qualität der angezeigten Bilder ist hochwertig, mit einer präzisen Farbwiedergabe.
- Bilder werden während der gesamten Dauer des Anrufs, des Gesprächs und der Überwachung übertragen. Das Videobild bleibt 10 Sekunden aktiv, um die Fertigstellung der Aktion visuell zu bestätigen.
- Die Nachtsicht ist ausgezeichnet, auch wenn keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Die Infrarot-LEDs, die durch einen Lichtsensor aktiviert werden, sorgen für eine Sichtweite von 20 m.
- Der Visualisierungswinkel kann basierend auf der Position der Außeneinheit in Bezug auf den Eingang optimiert werden, wobei die Kamera um 25° nach links oder rechts ausrichtbar ist.
- Bei Kondensation oder sehr niedrigen Temperaturen von bis zu -30°C arbeitet die Kamera innerhalb von Parametern, die mit einer lokalen Heizung ausgestattet sind.
- Die blinkenden roten LED`s signalisieren die Aktivität der Videoüberwachung für zusätzliche Sicherheit.

Anrufen, sprechen und Zugang gewähren
Der Anruf wird durch einen kurzen Tastendruck innerhalb des Namensrahmens initiiert und akustisch durch einen Ding-Dong signalisiert. Mit jeder Berührung der Taste wird der Anruf zurückgesetzt, die Dauer eines Anrufs beträgt maximal 1 Minute. Wenn der Bewohner antwortet, wird das Gespräch mit einer maximalen Dauer von 2 Minuten eingeleitet. Die Zutrittserteilung wird akustisch durch eine Signaltonbestätigungssequenz signalisiert und das visuelle Symbol blinkt.

Programmierung / Einstellungen
Die advanced Video-Außeneinheit ist programmiert mit:
- Die Adresse der Außeneinheit, die nur programmiert wird, wenn mehrere Einheiten in der Installation vorhanden sind.
- Die Codes der RFID-Zugangs-Tags.
Es gibt Einstellungen für:
- Videokamera-Betriebsmodus: nur während der Verwendung oder dauerhaft.
- Rote LED`s signalisieren die Aktivität der Überwachung: aktiv oder inaktiv.

Hintergrundbeleuchtete Touch-Tastatur mit Namensanzeige
Die entwickelte kapazitive Touch-Tastatur ist sowohl ästhetisch als auch funktional clever. Die Anruftaste hat eine großzügige Oberfläche und integriert gleichzeitig die gleichmäßig hinterleuchtete Namensanzeige. Die implementierte technische Lösung gewährleistet die sehr effiziente Funktion der Tastatur:
- Der Anruf wird durch Drücken eines beliebigen Bereichs des Rahmens ausgelöst, wobei die Kapazität gleichmäßig verteilt ist.
- Keine irrtümlichen Anrufe bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Die Tasten werden unabhängig von der Benutzungsfrequenz nicht gesperrt.
- Die Namen der Bewohner sind sehr einfach anzupassen/zu ändern.
- Der Lichtsensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nu
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Höhe:
294 mm
Farbe:
weiß
Breite:
144 mm
Ausführung:
1 Familienhaus
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Weiß
Material (Außeneinheit):
Aluminium
Montageart (Außen):
Unterputz
Komponente:
Außeneinheit
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, Bellcome, Advanced, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.