Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) H8653VBNBP Wippschalter H8653VBNBP 250V 6A 1 x Ein/Aus rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738961
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     H8653VBNBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Breite:
24 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grün
Typ:
H8653VBNBP
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Aufdruck-Motiv:
0/I
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Arcolectric (Bulgin Ltd)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.