Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AWM 4P Rundstecker Sicherungskeil Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): AWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733821
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM 4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
150 V
Herst.-Teilenr.:
AWM 4P
Typ:
AWM 4P
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
AWM
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Orange
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Rundstecker Sicherungskeil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,12*
48 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0666*
€ 0,1489*
3 Tage
1622
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1719*
2 Tage
147
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,224*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0536*
€ 0,2784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0436*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
ATM04-4P
ab € 0,785*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,21*
Zubehör
Amphenol
AWM-4S
ab € 0,0518*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.