Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AW8S Rundstecker Sicherungskeil Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733281
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AW8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Hinweise:
Gehäuse und Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
150 V
Herst.-Teilenr.:
AW8S
Typ:
AW8S
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
AW
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
8
Gesamtpolzahl:
8
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Sicherungskeil
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, 696-4238
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3503
10
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,264*
10
€ 5,95*
ab € 0,1614*
€ 0,2911*
5
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,36*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,60*
2
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
W 8 S-P012
ab € 0,166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.