Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 5450 Kombi-Messgerät Gelöste Teilchen (TDS), Leitfähigkeit, Salinität, Temperatu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y732571
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603917
EAN/GTIN:
     4016138956740
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Wasserdichtes Handmessgerät für den Einsatz in Industrie und Handwerk, Messungen in Gewässern, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Qualitätssicherung und Medizin, Pharmazie, Chemie
Features:
Analogausgang
Lieferumfang:
Silikon-Schutzhülle K 50 BL + Batterien + Betriebsanleitung
Hinweise:
Elektrode nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
37 mm
Breite:
86 mm
Messfunktion:
Gelöste Teilchen (TDS) + Leitfähigkeit + Salinität + Temperatur
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
5000 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS/cm
Messbereich TDS (max.):
5000 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,84*
€ 612,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,92*
€ 583,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,02*
€ 577,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,98*
€ 500,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.