Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle CR 2032 3V 2 St. 200 mAh Lithium CR 2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y731401
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020202
EAN/GTIN:
     4013674002894
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Diese Lithium-Knopfzelle wird im Bereich Foto, Taschenrechner und Uhren eingesetzt.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
3.2 mm
Durchmesser:
20 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2032 + DL2032 + ECR2032 + KCR2032 + KL2032 + KECR2032 + LM2032 + 5004LC + SB-T15 + L14 +
Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
200 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, HyCell, CR 2032, Lithium Knopfzelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,49*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,61*
1 Tag
928
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,215*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 2,355*
5 Tage
20
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.