Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mazda 16400000 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 2W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y723632
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     16400000
EAN/GTIN:
     3139188164000
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Schlichtes LED-Downlight von Mazda. Durch die integrierte LED-Technologie sparen Sie Energie, Kosten und profitieren von einer tollen Lichtqualität.
Features:
Individuelle Beleuchtung durch schwenkbaren Spot
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
189 g
Durchmesser:
90 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
100 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
200 lm
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
90 mm
Einbau-Ø:
75 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
2 W
Lichtstrom Gesamt:
200 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 7,50*
ab € 2,85*
€ 4,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 6,80*
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 9,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,80*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.