Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect ICFG28 ICF28 IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl: 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y719171
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35.56 mm
Breite:
17.78 mm
Typ:
ICF28
Polzahl:
28
Material:
Thermoplast
RM:
15.24 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
15
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,213*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,243*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.