Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1621-45 USB-C Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y718712
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1621-45 USB-C
EAN/GTIN:
     4251125202923
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit der SYS1621-Serie mit USB-C®-Anschluss und Power Delivery-Funktion haben wir unser Angebot an Stromversorgungen erweitert, die sich schnell zum Standard im Bereich Smart Charging entwickelt.
Die Stromversorgungen erfüllen den Wirkungsgrad VI und entsprechen der Sicherheitsnorm EN62368-1.

Standardmäßig ist dieses Netzteil mit austauschbaren Steckern für Europa, England, Australien ausgestattet. Die Installation der Stecker basiert auf der direkten Montage auf dem klappbaren US-Stecker, der Teil der Stromversorgung ist. Für Projekte ist es auch möglich, eine Version mit einem nicht veränderbaren (festen) Stecker für Europa zu liefern.
Features:
5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC, 20 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
45 W Leistung
USB-C®® Stecker

Lieferumfang:
Anschlusskabel USB-C® auf USB-C®, weiß, 1,5 m
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Höhe:
40 mm
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Gewicht:
200 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 + 9 + 12 + 15 + 20 V/DC
Typ:
SYS 1621-45 USB-C
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgang:
USB-C® Stecker
Eingangsspannung:
230 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD) + Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c 1-fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, Dehner Elektronik, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,58*
€ 53,43*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 53,44*
€ 3,50*
ab € 52,77*
€ 69,78*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 77,89*
€ 99,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.