Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SPB-250 RF-4609558 Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y714402
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4609558
EAN/GTIN:
     4064161155180
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-SPB-250
Grüne Power für die Wildkamera
Zählung von Wildtieren, Geländeüberwachung oder Naturbeobachtung: Eine Outdoorkamera kann rund um die Uhr tolle Bilder aus Wald und Flur liefern - vorrausgesetzt der Akku oder die Batterie liefern die dazu benötigte Energie. Das Renkforce Universal Solar Panel sorgt mit seinem integrierten 2500 mAh-Akku für unabhängige Stromversorgung (6 VDC, 2 A) und damit auch für ungetrübte Vorfreude auf spannende Foto- und Videodokumentationen. Das große Solarmodul mit Überladungsschutz ist wetterfest nach Schutzart IP56 und zeichnet sich durch hohe Wandlereffizienz aus. Flexibel einsetzbar ist das Renkforce Universal Solar Panel noch dazu, denn es ist mit diversen Wildkameras kombinierbar, die über einen 3,5 mm-Anschluss verfügen. Für die unkomplizierte Montage wird das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Wandhalterung) gleich mitgeliefert.
Features:
Großes Solarmodul mit Überladungsschutz
Kompatibel zu vielen Wildkameras mit 3,5 mm-Anschluss (6 VDC, 2 A)
Witterungsgeschützt nach IP56 für Innen- und Außenanwendungen
Integrierter 2500 mAh-Akku
Lieferumfang:
Solarmodul mit Integriertem Akku
Eingangskabel
Ausgangskabel
Netzteil
3x Schrauben
3x Dübel
Wandhalterung
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
99 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
148 mm
Schutzart:
IP56
Gewicht:
498 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Solarpanel
Stromversorgung:
Solarzelle V/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.