| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y713382 Herst.-Nr.: 10280 EAN/GTIN: 5702016913767 |
| |
|
| | |
| Blumen zu schenken und zu bekommen bereitet große Freude. Wenn Sie nach dem etwas anderen Blumengeschenk suchen, ist der LEGO® Blumenstrauß (10280) eine tolle Wahl. Dieser Blumenstrauß-Modellbausatz eignet sich als Geschenk oder Ihr nächstes Bauprojekt und lässt Sie wunderbar entspannen, abschalten und etwas Schönes erschaffen. Der fertige Blumenstrauß aus professionell zusammengestellte Blumen bereichert mit seiner Farbpracht jedes Zimmer. Dank der verstellbaren Stängel lässt sich der Blumenstrauß auf jede Vase oder jeden anderen Behälter anpassen. Jedes Detail des Straußes besteht aus LEGO Elementen, die sich anpassen lassen, um ein einzigartiges Modell zu bilden. Die meisten Blumen verfügen über Blüten, die sich individuell positionieren lassen, um unterschiedlichste Arrangements zu ermöglichen. Zerlegen Sie die Stängel, um sie neu zu kombinieren und die Höhe und Form Ihrer Blumen zu verändern. Dieses Set gehört zur LEGO Botanik Kollektion für Erwachsene und enthält einige Elemente aus Biokunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr gewonnen wird. Features: 756 Teile Ideal als Geschenk Ca. 36 cm hoch Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blumenstrauß | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 756 | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,04* | € 46,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,37* | € 47,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 37,66* | € 48,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,78* | € 49,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,07* | € 50,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|