Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revier Manager Zusatz Antenne Reviermanager Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y712672
Hersteller:
     Revier Manager
Herst.-Nr.:
     Zusatz Antenne Reviermanager
EAN/GTIN:
     9120068372039
Suchbegriffe:
Revier Manager
Wurfantenne für R200 Wildkamera
Features:
Anschluss: SMA Stecker
Kabel: RG174 Länge 2,9m
Lieferumfang:
Wurfantenne inkl. Kabel mit SMA Stecker, Wand Halterung, 2 Schrauben
Hinweise:
Umgebungstemperatur: -20°C ~ +65°C; auch zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Passend für:
Revier Manager RM3
Produkt-Art:
Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.