Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 24A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700492
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85692
EAN/GTIN:
     4048879538633
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
143 mm
Länge:
167 mm
Breite:
65 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
85692
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1.3 A
Anschluss:
Federklemme
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
24 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
572 + 745 V/DC
Eingangsspannung (min.):
324 + 450 V/DC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-40 °C
Eingangsspannung:
324 - 745 V
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil murr, din-schienen schaltnetzteil, Murrelektronik, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 274,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 243,24*
€ 274,55*
Frei Haus
ab € 284,27*
€ 318,63*
Frei Haus
ab € 275,42*
€ 319,41*
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 321,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.