Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 30 V/DC 3A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700372
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85064
EAN/GTIN:
     4048879080644
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
107.5 mm
Länge:
97.5 mm
Breite:
42 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
30 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
85064
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1.1 A
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung (min.):
20 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Eingangsspannung:
90 - 265 V
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil murr, din netzteil, gleichstromversorgung 30v, Murrelektronik, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 124,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,73*
€ 124,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 121,68*
€ 143,87*
€ 5,46*
ab € 121,99*
€ 143,88*
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 149,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.