Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 1.3A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700362
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85161
EAN/GTIN:
     4048879080385
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Länge:
87.5 mm
Breite:
38 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
85161
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
0.65 A
Betriebstemperatur (max.):
+40 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
1.3 A
Ausgangsspannung (min.):
22 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+50 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-25 °C
Max. Temperatur:
+40 °C
Eingangsspannung:
90 - 265 V
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil murr, din netzteil, Murrelektronik, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,64*
€ 67,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,75*
€ 70,78*
2 Tage
7
€ 5,80*
ab € 62,42*
€ 76,90*
€ 5,46*
ab € 62,43*
€ 76,91*
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.