Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 24A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700352
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85072
EAN/GTIN:
     4048879282475
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
209 mm
Länge:
247 mm
Breite:
84 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Phasen:
3
Herst.-Teilenr.:
85072
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1.2 A
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Ausgangsstrom (max.):
24 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
550 V/AC
Eingangsspannung (min.):
360 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Eingangsspannung:
360 - 550 V
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil murr, einbau netzteil, Murrelektronik, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 298,91*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,09*
€ 298,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 270,33*
€ 304,53*
Frei Haus
ab € 271,01*
€ 304,54*
Frei Haus
ab € 273,46*
€ 307,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.