Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS UZB12.051 UZB12.051 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y697241
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UZB12.051
EAN/GTIN:
     0875404001188
Suchbegriffe:
875404001188
PULS
zubehör für messgerät
Diese Batterien sind wartungsfreie VRLA Bleibatterien, die in den DC-USV Batterie Modulen oder in DC-USV mit integrierter Batterie verwendet werden. Batterien müssen in regelmäßigen Intervallen erneuert werden. Auch zwischen diesen Intervallen kann ein Batterietausch erforderlich sein, wenn die DC-USV "Replace Battery" signalisiert. Hinweise zur Bestimmung der Intervalle können aus dem DC-USV entnommen werden.
Features:
Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
106 mm
Breite:
90 mm
Passend für (Details):
UBC10.241 + UBC10.241-N1
Gewicht:
2000 g
Typ:
UZB12.051
Passend für Marke:
PULS
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,91*
€ 76,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,70*
€ 76,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,79*
€ 79,49*
€ 3,50*
ab € 79,69*
€ 101,21*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 163,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.