Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF002GZ Akku-Bohrschrauber 40V Li-Ion ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y685092
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF002GZ
EAN/GTIN:
     0088381735810
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüchekräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.
Features:
40 V/ Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 64 Nm


Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber DF002GZ + Einhängebügel + Schnellspannbohrfutter 13 mm + PH/LS Doppelbit
Weitere Informationen:
Höhe:
215 mm
Länge:
164 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
2.5 kg
Max. Drehmoment:
64 Nm
Max. Bohr-Ø:
38 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
40 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 600 / 2200 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
1/2"-20UNF
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber makita ohne akku, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschinen makita, Makita, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 105,21*
€ 127,53*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,00*
€ 127,53*
€ 4,90*
ab € 103,67*
€ 128,45*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 109,02*
€ 131,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.