Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunnyBag Sunbooster 144A_01 Solar-Ladegerät Ladestrom Solarzelle 2000mA 21W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y684442
Hersteller:
     SunnyBAG
Herst.-Nr.:
     144A_01
EAN/GTIN:
     0766894098645
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Der Sunnybag SUNBOOSTER ist ein hocheffizientes tragbares Solarsystem mit einer Gesamtleistung von 21 Watt. Es ist perfekt für alle, die Unabhängigkeit lieben und auf der ganzen Welt mit Strom versorgt sein möchten. Ob beim Wandern, Klettern, Touren gehen, Radfahren, Golf spielen, Camping oder auf Festivals – dieser solar charger ist ein verlässlicher Begleiter, der Geräte mit Energie versorgen wird.

Wie jedes Solarpaneel funktioniert der Sunnybag SUNBOOSTER am besten, wenn er in einem 90° Winkel zur Sonne ausgerichtet ist. Bei vollem Sonnenschein werden Smartphones je nach Modell in 2-3 Stunden aufgeladen. Größere Geräte wie Drohnen oder Tablets brauchen 6-8 Stunden. Bei Bewölkung oder bei nicht optimaler Ausrichtung zur Sonne verlängern sich die Ladezeiten entsprechend. Der SUNBOOSTER kann natürlich auch verwendet werden, um Powerbanks aufzuladen und die Sonnenenergie für später zu speichern.

Auch Kälte und Nässe können der robusten kratzfesten Oberfläche nichts anhaben. Das Solarladegerät kann auch im Winter und in nassen Bedingungen verwenden. Mithilfe der Ösen an den Ecken des Paneels lässt sich der SUNBOOSTER leicht an verschiedenen Gegenständen wie Rucksäcken, Zelten oder Bäumen befestigen.
Features:
2 USB-Ausgänge
21 Watt Leistung
Wasserdichtes Solarpaneel mit kratz- und stoßfester Oberfläche
Lieferumfang:
Sunbooster · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
490 mm
Breite:
310 mm
Gewicht:
660 g
Ladekanäle/ -schächte:
2
Leistung Solarzelle:
21 W
Ladestrom Solarzelle:
2000 mA
Ausgänge:
USB
Ausgangsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladestrom (max.):
2000 mA
Produkt-Art:
Solar-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: SunnyBag, Sunbooster, Akku Ladegeräte, Akkuladegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.