| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y678182 Herst.-Nr.: 2011C396 EAN/GTIN: 4260573968893 |
| |
|
| | |
| Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. Sie erhalten ein 120-teiliges Premium-Stoßverbinder-Sortiment in einem Anwendungsbereich für Kabelquerschnitte von 0,25 bis 6 qmm. Der heißschmelzende Innenkleber schließt bei korrekter Überlappung wasserdicht ab – der Lot-Ring verbindet die beiden Leiter während des Schrumpf- und Schmelzvorgangs! Vorteilhaft bei transparenter Ausführung ist, dass man das umhüllte Objekt erkennen kann, die Ringfarbe zeigt den Anwendungsbereich. Optimal zur Reparatur von Kabeln und Leitern (Rasenmäher-Suchkabel, Signalleitungen usw.), Service, Fertigung oder Hobby. Die Anwendung ist sehr simpel: Kabel abisolieren und auf beiden Seiten in den Verbinder einführen bis sich die abisolierten Kabelenden unter dem Lot-Ring überlappen, oder verdrillen. Gleichmäßige Erhitzung im Schmelztemperaturbereich bis das Lot geschmolzen ist – optimaler Weise mit einer Heißluftpistole einem Heißluftgebläse oder dem Heißluftföhn. Umgehend abkühlen, Sichtprüfung und – fertig. Der maximale Strom wird durch den Leiterquerschnitt des verwendeten Kabels, dessen Leitermaterial und der Qualität der Lötstelle limitiert.
Technische Daten: Schrumpftemperatur Schlauch/Kleber (min.): 80 °C, Schmelztemperatur Lot: min. 160 °C, Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C, Spannungsfestigkeit (max.): 600 V. Bei korrekter Anwendung ist die Verbindung Wasserfest. Lieferumfang: 20x 0.25 mm² - 0.34 mm² - Farbe: Weiß + 40x 0.5 mm² - 1.0 mm² - Farbe: Rot + 40x 1.5 mm² - 2.5 mm² - Farbe: Blau + 20x 4.0 mm² - 6.0 mm² - Farbe: Gelb + 1x Transparente Sortimentsbox Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Farbe: | weiß + rot + blau + gelb | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2011C396 | Typ: | 2011C396 | Isolationsmaterial: | Kunststoff | min. Querschnitt: | 0.25 mm² | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herstellerfarbe: | Weiß + Rot + Blau + Gelb | max. Querschnitt: | 6 mm² | Temperaturbereich: | Schmelztemperatur: ca. 160 °C, Betriebstemperatur: -55- +125 °C | Kontaktmaterial: | Zinn | Produkt-Art: | Stoßverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,04* | € 15,02* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,82* | € 15,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|