| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y670411 Herst.-Nr.: HM-100 EAN/GTIN: 4016138996579 |
| |
|
| | |
| Das Hygrometer HM-100 ermöglicht die Kontrolle der Umgebungsluft und zeigt die Werte im übersichtlichen Display an. Min- und Max-Werte für Luftfeuchte und Temperatur werden gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Klimaindikatoren zeigen schnell und deutlich ein vorhandenes Wohlfühlklima (COMFORT), zu feuchtes (WET) bzw. zu trockenes Klima (DRY) als Symbol und Klartext an. Das Hygrometer kann freistehend aufgestellt oder hängend montiert werden. Features: Temperatur und Luftfeuchte Schnellübersicht durch Klimaindikatoren Multidisplay Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung. Hinweise: Montagematerial für Wandmontage nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Höhe: | 110 mm | Länge: | 25 mm | Breite: | 90 mm | Temperatur: | 0 - 60 °C | Gewicht: | 125 g | Temperaturbereich: | 0 - 60 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | 60 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 90 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 20 % rF | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 5 % rF | Grund-Genauigkeit ± °C: | 1 °C | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) | Stromversorgung: | Micro-Batterie (1x) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygrometer, VOLTCRAFT, voltkraft, feuchtigskeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,90* | € 24,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,81* | € 25,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,88* | € 45,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,80* | € 48,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|