Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories EXPERT S471 2608901175 Schleifblock 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y630652
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901175
EAN/GTIN:
     4059952545134
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier - Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Die Bosch Surface Structure kombiniert fortschrittliche Techniken für die Verbindung sowie Oberflächenbeschichtung, um das Korn bestmöglich auf der Unterlage zu fixieren. Sie ist so stark, dass der Bosch Expert Schleif-Schaumstoff Standard Block beim Schleifen um Kanten und Ecken keine Körnung verliert. Zudem wird das Verstopfen des Schleifschwamms minimiert, da Staub einfach ausgeklopft oder abgewaschen werden kann. Es gibt auch Formen für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Quadratische Schleifschwämme sind ideal zum Schleifen von ebenen Flächen und 90-Grad-Kanten. Der Bosch Expert Schleif-Schaumstoff Standard Block ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes.
Features:
Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier
Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Ideal für Flachschliffarbeiten, zum Beispiel beim Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratkanten und fester Teller unterstützen die Formgebung zum Beispiel beim Brechen scharfer Kanten.
Expert Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
Lieferumfang:
3 x EXPERT S471 Standard Block, 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF, 3-tlg.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
97 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Produkt-Art:
Schleifblock
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Haftstützteller, Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, bosch schleifschwamm, schleifschwamm, schleifklotz vlies, Bosch Accessories, EXPERT S471, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
204
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,47*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,48*
2 Tage
41
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,62*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,72*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.