| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y627961 Herst.-Nr.: 11024-1 EAN/GTIN: 4064161267791 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schutzart: | IP67 | Herst.-Teilenr.: | 11024-1 | Typ: | 0979 PTX 101 | Temperaturbereich: | -25 - +80 °C °C | Anschlussseite A: | M12-Stecker, gerade | Anschlussseite B: | konfektionierbar | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M12 | Besonderheiten: | Halogenfrei | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Bauform: | Stecker, gerade | Polzahl: | 4 | Anschluss: | Steckverbinder | Verschlussart: | Schraub | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | CuZn | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003606806, 2050003606806, Belden, 0979 PTX 101 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,09* | € 25,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,68* | € 25,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,36* | € 51,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|