Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11750-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y627031
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11750-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung, M12 Stecker und M8 Winkelkupplung mit angespritztem Kabel und selbstsicherndem Schraubanschluss. Kupplung mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (PNP). Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-104.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Farbe:
orange
Kabellänge:
0.60 m
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
11750-1
Typ:
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/0,6M
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M8-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
M8-Buchse, gewinkelt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gewinkelt
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Orange
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 26,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 26,29*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,30*
€ 53,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.