Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Abstützplatte STE‑SP35 STE-SP35 Produktabmessung, Länge: 355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y625762
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STE-SP35
EAN/GTIN:
     4008158041452
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
bessey baustützen
Leichtes Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk; Zur Vergrößerung der Abstützfläche von BESSEY Decken- und Montagestützen ST (nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952) und STE; Sichere Fixierung an den Kontaktflächen dank Sterngriffschrauben
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
355 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bessey, Klemmzwingen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 10,98*
6 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 12,19*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 12,79*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 12,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STE-BS
ab € 30,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
ab € 45,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
STE-DS
ab € 12,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.