Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.81mm 15EDGK-3.81-03P-14-00AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y542631
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGK-3.81-03P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.10 mm
Länge:
15.60 mm
Farbe:
grün
Breite:
12.22 mm
Passend für (Details):
28 - 16
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
15EDGK-3.81-03P-14-00AH
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
mit Drahtschutz
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Degson, steckbar, Schraubklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,08*
1 Tag
176
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,36*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.