Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y541341 Herst.-Nr.: 12579 EAN/GTIN: 4005556125791 |
| |
|
| | |
| Bereits seit seiner Fertigstellung wird der Eiffelturm des Nachts beleuchtet. Zunächst verwendete man Gaslaternen, später Lichterketten, Lichtkegel oder auch Leuchtreklamen dazu. 1985 schließlich montierte der Lichtingenieur Pierre Bideau die weltberühmte Lichtinstallation die wir noch heute bewundern können. Sie lässt die Streben des Monuments golden leuchten und verwandelt so die Stahlkonstruktion in ein Sinnbild für Romantik und Lichtkunst. Einen Hauch dieser mondänen Romantik können Sie sich mit diesem 3D Puzzle-Bauwerk nach Hause holen. Es wurde nicht nur liebevoll und detailliert im goldgelben Nacht-Design gestaltet, sondern wird mittels LEDs von innen erleuchtet. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Funktionen: Die sanfte originalgetreue Beleuchtung mit weißen LEDs oder die anregende Farbvariante mit wechselnden Farbtönen. Das Bauwerk besteht aus teils knickbaren Kunststoff-Puzzleteilen, die dank Easyclick Technology perfekt ineinander passen. Die Nummerierung auf der Rückseite der Teile erleichtert das Vorsortieren und ermöglicht das Puzzeln nach Zahlen. Ergänzendes Zubehör vollendet das Bauwerk.Für das Leuchtmodul werden drei Batterien Typ AAA benötigt (nicht enthalten). Features: 3D Puzzle-Bauwerk Inhalt: 216 Teile Ab 12 Jahren Lieferumfang: 216 Kunststoff-Puzzleteile + Zubehör + Leuchtsockel inkl Farb-LED + Anleitung Hinweise: Für das Leuchtmodul werden drei Batterien Typ AAA benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Empfohlenes Mindestalter: | 12 Jahre | Puzzleteile: | 216 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,87* | € 32,34* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,64* | € 39,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,00* | € 40,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,16* | € 43,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,69* | € 54,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|