| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y489591 Herst.-Nr.: MS-DP1-FE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adapterplatte für Druckmessgeräte der Serie DP-100 von Panasonic. Druckanschluss und Kabel können nach unten, links und rechts geführt werden. Die Adapterplatte ermöglicht die direkte Montage an der Wand oder Schalttafel. Features: Druckanschluss G 1/8 außen Lieferumfang: 1x Adapterplatte + 2x Befestigungsschrauben M4 Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Druckmessgerät DP-100 | Typ: | MS-DP1-FE | Ausführung: | Adapterplatte | Produkt-Art: | Adapterplatte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,99* | € 27,80* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,18* | € 27,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,96* | € 33,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,05* | € 60,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,27* | € 65,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|