Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 120W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y480742
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP5.121
EAN/GTIN:
     0875404002833
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Die Hutschienen-Netzteile der Produktfamilie DIMENSION überzeugen durch höchste Performance, eine große Variantenvielfalt sowie umfangreiche Features und Zulassungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
102 mm
Länge:
124 mm
Breite:
32 mm
Eingangsspannung (nominal):
AC 100-240V
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
CP5.121
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Ausgangsspannung:
8 A bei 15 + 10 A bei 12 V
MTBF:
732000 h
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsspannung (min.):
12 + 15 V
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+60 °C
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 138,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,43*
€ 138,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,29*
€ 143,03*
€ 3,50*
ab € 145,84*
€ 179,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 153,87*
€ 189,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.