Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe LM-120LM-120 Luxmeter 1 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y454191
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     LM-120
EAN/GTIN:
     0095969419291
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Das LM-120 misst sichtbares Licht von Leuchtstoff-, Metall-Halogen-, Hochdruck-Natriumdampf- oder Glühlampen.
Features:
Silizium-Sensor mit Filter
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
29 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
220 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LED
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
200000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
1 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
5 %
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät beha, luxmessgerät, 95969419291, Beha Amprobe, Lichtmesser
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 158,68*
€ 188,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,95*
€ 188,41*
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 192,24*
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 193,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,71*
€ 195,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.