| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y453601 Herst.-Nr.: ZA675.DP6 0HG EAN/GTIN: 0785618604108 |
| |
|
| | |
| Qualitätsbatterien mit hoher Lebensdauer. Einsetzbar in analogen, digitalen und super high power Hörgeräten. Lange Laufzeiten infolge einer hohen, gleichmäßigen Spannungslage. Praktischer Drehmechanismus zum einfachen entnehmen und sicheren aufbewahren der Knopfzellen. Hergestellt in Deutschland. Features: 6er-Pack Lange Laufzeiten Einsetzbar in analogen, digitalen und super high power Hörgeräten Weitere Informationen: | | Höhe: | 5.4 mm | Durchmesser: | 11.6 mm | Alternative Bezeichnungen: | 675A + HA675 + V675AT + DA675 + P675 + A675 + PR675H + PRX675H + AC675E + A675EZ + PR44 + | Größe: | ZA 675 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Knopfzelle | Technologie: | Zink-Luft | Spannung: | 1.4 V | Kapazität: | 660 mAh | Produkt-Art: | Knopfzelle | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, renata knopfbatterie, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, Renata, Hearing Aid PR44, maratone+, maratone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 120 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,34* | € 2,92* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,94* | € 2,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,45* | € 6,69* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,12* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,40834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|