Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Industrial LR6 SE Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5V 40St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y444052
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11888960
EAN/GTIN:
     4064161183534
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
40th Anniversary Model. Zeitlich begrenzt zu einem günstigen Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Voltcraft Industrial Batterien erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit.
Die hohe Energiedichte und die hochwertigen Komponenten ermöglichen eine lange Lebensdauer und hohe Leistung. Ideal für den industriellen Gebrauch bei niedrigen oder hohen Stromverbrauch.
Im praktischen Vorrats-Pack haben Sie immer genügend leistungsstarke Batterien zur Hand um ihren Bedarf zu decken.
Features:
40er-Set (AA)
Ideal für Hochstromverbraucher
Leistungsstark und langlebig
In praktischer Kartonbox
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
14 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3
Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
3000 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, VOLTCRAFT, Industrial LR6 SE, Mignonbatterie, Mignon-Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7700
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 11,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,18125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.