| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y407531 Herst.-Nr.: 000655.0000 EAN/GTIN: 4046436020911 |
| |
|
| | |
| Das 1 l Schaumsprühgerät GLORIA FoamMaster FM 10 ist ausgestattet mit widerstandsfähigen FKM-Dichtungen sowie einer integrierten Flachstrahldüse mit einem 110° Sprühwinkel und verwandelt Reinigungsmittel in wirkungsvollen Reinigungsschaum, der intensiv auf der zu behandelnden Oberfläche einwirken und ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis erzielen kann. Zudem ist Reinigungsschaum sparsam in der Anwendung und sorgt für einen deutlich geringeren Mitteleinsatz. Für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke sind verschiedene Schäumungsgrade erforderlich. Die Wirkungsweise des FM 10 lässt sich deshalb mittels Wechseldüsen mit wenigen Handgriffen variieren. Die speziell entwickelte Flachstrahldüse sorgt zudem für eine gleichmäßige Ausbringung des eingesetzten Mediums. Eine leistungsstarke Druckpumpe, ein stabiler Kunststoffbehälter sowie ein Fußring für sicheren Stand garantieren ein stets komfortables Arbeiten. Features: Verwandelt Reinigungsmittel in wirkungsvollen Reinigungsschaum Geringer Verbrauch von Reinigungsmitteln Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 5 bis 10 Inkl. 3-teiligem Schaumpatronenset (Schäumungsgrad variierbar) Füllinhalt 1 l / Gesamtvolumen 1,55 l Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 1 l | Betriebsart: | Hand | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,80* | € 34,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,22* | € 34,24* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,39* | € 34,26* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 26,9665* | € 34,9965* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,34* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|